886656 Rolle A 25 M Textilklebeband Bis 70°C Allgemeine Montage

Doppelseitiges Gewebeband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:886656
Rubix:3272282
EAN:3660338400599
886656 Rolle A 25 M Textilklebeband Bis 70°C Allgemeine Montage

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge25 m
Werkstoffpet-gewebe (träger), heißkleber auf basis von synthesekautschuk (klebstoff), silikonisiertes trennpapier (liner)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886656 Rolle A 25 M Textilklebeband Bis 70°C Allgemeine Montage


Doppelseitiges Klebeband für allgemeine Zwecke auf Basis eines PET-Gewebeträgers. Das Band ist beidseitig mit einem Hotmelt-System auf Basis von synthetischem Kautschuk beschichtet und mit einer hellbraunen silikonisierten Papierabdeckung versehen.

Stärken

Hohe Peel-Haftung. Von Hand abreißbar. Matrizeneffekt für raue oder unebene Oberflächen. Gebrauchstemperatur: -20°C bis +70°C (verträgt kürzere Zeiträume bis zu 65°C).

Anwendungen

Dauerhafte Teppichfixierung. Dauerhafte Fixierung von Bodenbelägen. Kernanlauf von Stoffen, Filmen, Folien und Papierbahnen. Endklebung von Stoffen, Filmen, Folien und Papieren. Geeignet für allgemeine Dickverklebungen und Montageanwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge25 m
Werkstoffpet-gewebe (träger), heißkleber auf basis von synthesekautschuk (klebstoff), silikonisiertes trennpapier (liner)
Stärke0,22 mm
Farbebraun
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
271,20 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
325,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Breite