734468 Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/4 X R1 1/4

DOPPELNIPPEL MIT KONISCHEM GEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:734468
Rubix:3236335
EAN:3660338022708
734468 Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/4 X R1 1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r1,1/4

Dokumente

Produktdetails : 734468 Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/4 X R1 1/4


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Druck: 0 bis
15 bar. Für Druckluft, Wasser und inerte Gase.
Doppelnippel Messing vernickelt AG/AG R1 1/4 X R1 1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r1,1/4
257,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
308,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen