3210016385 Doppelfuß KR IPE1402x400 RAL5010
Doppelfuß KR IPE140/2x400 RAL5010
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002722
Rubix:1104673
EAN:4026212117608



Produktdetails : 3210016385 Doppelfuß KR IPE1402x400 RAL5010
Doppel-Ständerfuß für Kragarmregal • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | kr ipe140/2x400 |
|---|---|
| Breite | 73 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
