DIN553 M8X12 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT8X12EF
Rubix:527980
Hersteller:000553.00000.0080.012
EAN:4043952095683


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN553 M8X12 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2980 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
103,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm