Referenzen
Käfer Messuhrenfabrik:J100
Rubix:1083621
Hersteller:J100
Produktdetails : 9438000100 Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm
Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc. Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar. * Mit Abhebevorrichtung.
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc. Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar. * Mit Abhebevorrichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen