Referenzen
Ewellix:SD 25X35X4
Rubix:314179
Hersteller:22785
EAN:7316571194660

Produktdetails : SD 25X35X4 (SKF) Dichtring zweilippig SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Zweilippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,9 g |
| Typ | wellendichtung |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | sd |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
84,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std