5121050066 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 66mm
Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:STORZ-DICHTRING SILIKON 66 MM
Rubix:74710
Hersteller:5121050066
EAN:4030477024489

Produktdetails : 5121050066 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 66mm
Teguma Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß. System Storz, Saug- und Druckausführung (Typ DS).
Dichtungsring mit Doppel-O-Ring-Fuß, Saug- und Druckausführung (Typ DS)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | storz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
