5120032044 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 44mm
Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:STORZ-DICHTRING WEISS 44 MM
Rubix:166605
Hersteller:5120032044
EAN:4030477024380

Produktdetails : 5120032044 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 44mm
Teguma Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß. System Storz, Saug- und Druckausführung (Typ DS).
Dichtungsring mit Doppel-O-Ring-Fuß, Saug- und Druckausführung (Typ DS)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | storz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
