9885122150 Einzelabrichter Diamant 1,5 Karat Schaft-Ø 8mm

Diam.-Einzelabrichter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:85122150, 9885122150
Rubix:1854990
Hersteller:4317784118774
EAN:4317784118774
9885122150 Diam.-Einzelabrichter 1,50Crt. zyl. FORM

Produktdetails : 9885122150 Einzelabrichter Diamant 1,5 Karat Schaft-Ø 8mm


Einzelabrichter Diamant 1,5 Karat Schaft-Ø 8mm FORMAT
Diamant-Einzelabrichter Ausführung: Im Schaft eingefasster Einzel- oder Einkristall-Abrichtdiamant, blockartige, fest verwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse, nur wenige, unregelmäßige Haarrisse, keine Spaltrisse. Anwendung: Zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben. Der Abrichter ist stets so einzuspannen, dass der Winkel zur Schleifscheibenmitte zwischen 5° und 15° liegt. Abrichtarbeiten mit Diamanten sind bevorzugt nass und mit viel Kühlmittel durchzuführen, da diese temperatur- und stoßempfindlich sind. Bei zunehmender Abstumpfung des Diamanten ist dieser um 90° zu verdrehen. Hinweis: Die Auswahl der richtigen Diamantgröße ist abhängig vom Schleifscheibendurchmesser bzw. von der Schleifscheibenbreite. Abgenutzte Diamantabrichter müssen rechtzeitig neu umfasst werden. Mit abgesetztem Kopf.

Technische Informationen


Attribute
212,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen