DHTG-65-3-A Rundschalttisch

DHTG Rundschalttisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DHTG-65-3-A
Rubix:444873
Hersteller:555448
EAN:4052568199494
DHTG-65-3-A Rundschalttisch

Technische Zusammenfassung

Typrundschalttisch

Produktdetails : DHTG-65-3-A Rundschalttisch


Rundschalttisch DHTG-65-3-A für Positionserkennung. Baugröße=65, Parallelität Teller=<= 0,04 mm, Planlauf Teller=<= 0,02 mm, Rundlauf Teller=<= 0,02 mm, Wiederholgenauigkeit des Schwenkwinkels=<= 0,03 deg
Rundschalttisch DHTG-65-3-A für Positionserkennung. Baugröße=65, Parallelität Teller=<= 0,04 mm, Planlauf Teller=<= 0,02 mm, Rundlauf Teller=<= 0,02 mm, Wiederholgenauigkeit des Schwenkwinkels=<= 0,03 deg

Technische Informationen


Attribute
Typrundschalttisch
2.005,39 exkl. MwSt.
/ Stück
2.406,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen