Referenzen
Gates:Z62 10x1578Li Z1600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739260
Hersteller:962060620
EAN:5414465320279

Produktdetails : 10X1578 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z62 |
| Innenlänge | 1578 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen