Referenzen
Gates:Z48 10x1223Li Z1245 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739185
Hersteller:962060480
EAN:5414465288050

Produktdetails : 10X1223 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z48 |
| Innenlänge | 1223 mm |
| Außenlänge | 1264 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1245 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen