Referenzen
SMC:VND104DS-10A
Rubix:2199089
Hersteller:VND104DS-10A

Produktdetails : VND104DS-10A Pneumatisch Gesteuertes 2/2-Wege Dampfventil
Die VN-Serie ist eine Kombination von Prozessventilen, die mit Druckdifferenz Null betrieben werden können und in vielen Varianten erhältlich sind. Die Serie VNA wird für die Steuerung von pneumatischen Systemen oder Luft-Hydro-Kreisläufen verwendet. Die Serie VNB steuert verschiedene Flüssigkeiten. VNC wird für die Steuerung von Schneidölen und Kühlmitteln in Werkzeugmaschinen verwendet. VNH ist für die Steuerung von Hochdruck-Schneidölen und Kühlmitteln in Werkzeugmaschinen vorgesehen, und die Serie VND ist für die Steuerung von Dampf geeignet.
Stärken
Prozessventile der Serie VND
Luftbetätigte Ausführung
Nennweite: 7mm bis 50mm
Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
Edelstahl erhältlich
Luftbetätigte Ausführung
Nennweite: 7mm bis 50mm
Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
Edelstahl erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Typ | dampfventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage