DAMEN V-SHIRT MIKRALI. TANNE 4XL PP62390584XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Damen V-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:181-072-010
Rubix:2689654
Hersteller:0181072010
EAN:4045981069437

Produktdetails : DAMEN V-SHIRT MIKRALI. TANNE 4XL PP62390584XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit femininem V-Ausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tanne, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
4xl
