DAMEN V-SHIRT MIKRAL. ANTHR. 3XL PP62390353XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Damen V-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:181-028-009
Rubix:2689623
Hersteller:0181028009
EAN:4045981068928


Technische Zusammenfassung
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : DAMEN V-SHIRT MIKRAL. ANTHR. 3XL PP62390353XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit femininem V-Ausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
anthrazit, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
3xl