COTTON TEC DAMEN V-SHIRT WS 3XL PP62460513XL
Damen V-Shirt Cotton-Tec 169
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:169-001-009
Rubix:2690117
Hersteller:0169001009
EAN:4045981155390

Produktdetails : COTTON TEC DAMEN V-SHIRT WS 3XL PP62460513XL
Funktionell, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
