DAMEN BUNDHOSE NORIT SCHIEFER/SW 38 PP608808338, 65 % Polyester, 35 % Baumw., 245 gr/m²
Damen Bundhose NORIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:6411-38
Rubix:2710147
EAN:4030913962078

Produktdetails : DAMEN BUNDHOSE NORIT SCHIEFER/SW 38 PP608808338, 65 % Polyester, 35 % Baumw., 245 gr/m²
Bequem, weiblich und leicht
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Bund mit elastischem Einsatz am Sattel und im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Bund mit elastischem Einsatz am Sattel und im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schiefer/schwarz, Größe 38
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 38 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
38