125X150X34 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24220025
Rubix:3212166
Hersteller:ESV 125 X 150 X 34 X 0 BI-FKM B4K674


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 34 mm |
Produktdetails : 125X150X34 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für den Ersatzteilbedarf von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
| Ausführung | esv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen