530X570X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24214286
Rubix:3211423
Hersteller:EK 570 X 530 X 50 X 20 BI-NBR B4B210


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 570 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 530 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 530X570X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2190 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 570 mm |
| Innendurchmesser | 530 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
867,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.040,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen