Referenzen
SMC:CXSM20-10
Rubix:709367
Hersteller:CXSM20-10
EAN:3618035658805

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppelstabzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CXSM20-10 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
Zweistangenzylinder mit Gleitlager
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Hübe von 10mm bis 100mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für die Größen 25 bis 32)
Bohrungsgröße: 20mm
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 10mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Hübe von 10mm bis 100mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für die Größen 25 bis 32)
Bohrungsgröße: 20mm
Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 10mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
Stärken
Doppelstabzylinder mit Gleitlager
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x104x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 385 g |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppelstabzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage