0-10-820 Cutter mit Magazin FatMax PRO 25mm

Cutter mit Magazin FatMax PRO 25mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-10-820
Rubix:1498427
EAN:3253560108205
0-10-820 Cutter m. Magazin FatMax PRO 25mm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Klingensorteschnappsystem
Klingenbreite25 mm
Länge210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-10-820 Cutter mit Magazin FatMax PRO 25mm


Der Stanley Fatmax Pro 25 mm ist ein professionelles Cuttermesser aus Aluminium für intensive Schneidarbeiten. Sein selbstblockierendes Rückzugssystem und sein Klemmrädchen machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für Umgebungen mit hoher Beanspruchung.

Eigenschaften:
Dieses Quick-Snap-Cuttermesser basiert auf einem Korpus aus Aluminium, der korrosionsbeständig ist, mechanische Belastungen aufnimmt und dauerhaft haltbar ist. Die 25 mm breite Klinge mit 7 Segmenten bewegt sich auf einem selbstblockierenden Gleitsystem, das eine stabile Position während des Schneidens gewährleistet. Für Anwendungen, die einen erhöhten Anpressdruck erfordern, fixiert das Klemmrädchen am Ende des Messers die Klinge präzise. Der Druckknopf ermöglicht eine schnelle Entriegelung, ohne den Schlitten herausziehen zu müssen, was die Handhabung während der Arbeit vereinfacht. Der in einer abnehmbaren Kappe integrierte Klingenbrecher erleichtert das Abbrechen verbrauchter Segmente. Das interne Magazin kann bis zu 4 Klingen mit 25 mm Breite aufnehmen.

Spezifikationen:
• Stanley-Referenz: 0-10-820
• Klingenbreite: 25 mm
• Anzahl Segmente pro Klinge: 7
• Kapazität an Ersatzklingen: bis zu 4
• Gesamtlänge: 210 mm
• Gewicht: ca. 340 g
• Material des Korpus: Aluminium

Stärken

• Automatische Klingenblockierung: hält die Schnittposition ohne Druck
• Verstärktes Klemmen per Rädchen: Die Feststellschraube am Ende des Messers sichert die Klinge bei Schnitten, die mehr Kraft erfordern
• Verlängerte Autonomie: Die Lagerung von bis zu 4 Klingen im Korpus reduziert Unterbrechungen für den Nachschub
• Rostfreier Aluminiumkorpus: widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Stöße
• Integrierter Klingenbrecher: keine Zange zum Abbrechen der Klinge erforderlich

Anwendungen

Das Fatmax Pro Cuttermesser 25 mm eignet sich für wiederholte Schneidarbeiten an verschiedenen Materialien: dicker Karton, Industrieschaumstoff, Bodenbeläge, Leichtbauplatten, Kabelkanäle/Schläuche oder technische Folien. Es kommt in Produktionswerkstätten, Logistiklagern, im Ausbaugewerbe auf Baustellen und in industriellen Wartungsdiensten zum Einsatz.
Zu den betroffenen Berufsgruppen zählen insbesondere Trockenbauer, Fliesenleger und Bodenbelagsverleger, Mitarbeiter der Konfektionierung und Kommissionierung, Wartungstechniker sowie Monteure für industrielle Anlagen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)25x98x253 mm
Gewicht der Verpackung344 g
Klingensorteschnappsystem
Klingenbreite25 mm
Länge210 mm
Werkstoffrvs
25,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,41 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage