Entdecken Sie unsere Möglichkeiten für Ihre individuellen Anforderungen bei Profilschienenführungen, Wellen, Wellenführungen, Kugelbuchsen, Kugelgewindetrieben und Linearmodule. Wir garantieren Ihnen durchgehend eine Top-Verfügbarkeit. Das erreichen wir durch unser Zentrallager in Plattling mit der aktuellen Bevorratung von:
- ● 55.000 m Profilschienen
- ● 100.000 Wagen
- ● 30.000 m Wellen
- ● 155.000 Kugelbuchsen
- ● 600 m Kugelgewindespindeln
- ● 18.500 Muttern
Im Fertigungsstandort Plattling ist das Zuschneiden und Enden-Stoßbearbeiten von Wellen und Führungen, sowie die Sonderbearbeitung von Wägen und Führungen durchzuführen. Moderne CNC-Maschinen ermöglichen uns hierbei auf verschiedenste Fertigungswünsche unserer Kunden einzugehen.
Wellen, Wellenführungen und Kugelbuchsen
Konfektionierung & Customizing nach Ihren Anforderungen.
Auch in der heutigen Zeit stellt die Wellenführung eine simple jedoch effektive Art der linearen Führung dar. Im direkten Vergleich mit der Profilschienenführung stellt die Wellenführung weniger Ansprüche an die Unterbau- und Anschlusskontruktion im Bereich Steifigkeit und Genauigkeit. Des Weiteren ist die Wellenführung unanfälliger gegen Schmutz und Temperaturen. Unterschieden wird zwischen Voll- und Hohlwelle.
Bei den Linearlager bzw. Kugelbuchsen halten sich die meisten Hersteller mit den Abmessungen an die Norm. Dadurch ist ein einfacher Wechsel auf Alternativprodukte möglich.
Für den Konstrukteur besteht ein breites Angebot an fertigen Lagergehäusen, Einheiten, Wellenböcken und Flanschen. Lager in Gehäusen können auch ausgetauscht werden.
Profilschienenführungen
Konfektionierung & Customizing der führenden Marken mit leistungsfähiger Bevorratung.
Bei der Profilschiene als Rollen- oder Kugelführung setzen wir nicht nur auf die drei Marktführer, sondern auf volles Multibrand um Ihnen immer die richtige Lösung bieten zu können.
Profilschienen können generell in drei Ausführungen erworben werden. Hierbei wird unterschieden zwischen „von oben verschraubbar“, „mit Abdeckband“ und „von unten verschraubt“. Jede einzelne Ausführung besticht mit eigenen Vorteilen, die wir gerne mit Ihnen durchgehen um die passende Profilschiene für Ihr Anliegen zu finden.
Wir können dabei auch problemlos große Schienenlängen realisieren. Dazu ist lediglich an den Stoßstellen die sogenannte Stoßbearbeitung erforderlich. Die aufeinander abgestimmten Stoßstellen werden von uns in der Fertigung gekenzeichnet, um somit für die Montage eine Zusammengehörigkeit erkennbar zu machen.
Kugelgewindetriebe
Engineering & Customizing mit höchster Präzision und Schnelligkeit.
Der Kugelgewindetrieb ist für gewöhnlich zusammen mit Linearführungen aufzufinden. Er sorgt für den nötigen Antrieb, indem er die Drehbewegung des Motors in eine gerade, lineare Bewegung umsetzt.
Der Weg zum Kugelgewindetrieb führt unweigerlich über eine präzise Fertigungszeichnung. Diese kann von Ihnen eingereicht, oder auch gerne von uns (nach Muster) erstellt werden.
Mit unseren Kugelgewindetrieben bedienen wir Anwendungen aus dem Bereich:
- ● Handling und positionieren
- ● Verfahren und transportieren
- ● Heben, senken und zustellen
Linearmodule
Dimensionierung & Customizing von angetriebenen Linearachsen.
Module sind die Systemlösungen der Lineartechnik. Das Linearmodul als einbaufertige Achse vereinigt Linearführung und Antrieb in einer Baugruppe.
Klassische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel:
- ● Pick & Place, Handlingssysteme
- ● Prüf- und Analyse-Systeme
- ● Zuführsysteme in Transferstraßen
- ● Desktop Factories
- ● Ersatz von Pneumatikaktuatoren (Energieeffizienz/Safety)
- ● Verschiebeeinheiten
- ● Stellelement für Laser und Kameras
Alle Module werden mit RUBIX gelabelt und erhalten eine eindeutige Artikelbezeichnung.