Referenzen
Knipex:97 49 30
Rubix:1285917
EAN:4003773030904

Dokumente
Produktdetails : 97 49 30 Einsatz für Systemzange
Eigenschaften:
Die Crimpeinsatz-Matrize Knipex 97 49 30 ist für das fachgerechte Crimpen von unisolierten Aderendhülsen und Steckverbindern gemäß DIN 46267 ausgelegt, die bei unisolierten Verlängerungen eingesetzt werden. Dank ihrer Konstruktion ermöglicht sie ein präzises Arbeiten in definierten Leiterquerschnitten von 1,5 bis 10 mm² und sorgt für zuverlässige elektrische Verbindungen im industriellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Gewicht: 37 g
• Abmessungen: 50 x 18 mm
• Crimpkapazität: 1,5 – 10 mm²
• AWG-Bereich: 16 – 8
Normen:
• DIN 46267: Die Crimp-Matrize Knipex 97 49 30 ist für unisolierte Verbinder ausgelegt, die dieser Norm entsprechen
• REACH: Die Crimp-Matrize Knipex 97 49 30 erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe
Die Crimpeinsatz-Matrize Knipex 97 49 30 ist für das fachgerechte Crimpen von unisolierten Aderendhülsen und Steckverbindern gemäß DIN 46267 ausgelegt, die bei unisolierten Verlängerungen eingesetzt werden. Dank ihrer Konstruktion ermöglicht sie ein präzises Arbeiten in definierten Leiterquerschnitten von 1,5 bis 10 mm² und sorgt für zuverlässige elektrische Verbindungen im industriellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Gewicht: 37 g
• Abmessungen: 50 x 18 mm
• Crimpkapazität: 1,5 – 10 mm²
• AWG-Bereich: 16 – 8
Normen:
• DIN 46267: Die Crimp-Matrize Knipex 97 49 30 ist für unisolierte Verbinder ausgelegt, die dieser Norm entsprechen
• REACH: Die Crimp-Matrize Knipex 97 49 30 erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe
Stärken
• Optimiert für das Crimpen von unisolierten Steckverbindern nach DIN 46267
• Breiter Crimpbereich von 1,5 bis 10 mm² für unterschiedliche Leiterquerschnitte
• Breiter Crimpbereich von 1,5 bis 10 mm² für unterschiedliche Leiterquerschnitte
Anwendungen
Diese Crimp-Matrize eignet sich ideal für das Verpressen von unisolierten Hülsen und elektrischen Verbindern im Bereich der industriellen Elektrotechnik. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo normgerechte Kabelverbindungen nach DIN 46267 gefordert sind – beispielsweise bei der elektrischen Montage, in der Instandhaltung von Industrieanlagen sowie bei Arbeiten an unisolierten Verlängerungen. Die Ausführung ist speziell auf Leiterquerschnitte zwischen 1,5 und 10 mm² abgestimmt und unterstützt sichere, langlebige Crimpverbindungen in professionellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | crimpmatrize |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage