CRGRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl

CRGRLA Drossel-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRGRLA-1/4-B
Rubix:215912
Hersteller:161405
EAN:4052568071943
CRGRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRGRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl


Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-1/4-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-1/4-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x40x18 mm
Bruttogewicht73,8 g
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
65,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen