Referenzen
SMC:CQUB32-30M
Rubix:2190653
Hersteller:CQUB32-30M

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQUB32-30M Kompaktzylinder
Montagepaste Molykote MK 5400
CQU Kompaktzylinder, Plattenausführung, Doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage