Referenzen
SMC:CQUB32-10
Rubix:2189110
Hersteller:CQUB32-10

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQUB32-10 Kompaktzylinder
Montagepaste Molykote MK 5400
CQU Kompaktzylinder, Plattenausführung, Doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage