CDQSB16-20D Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQSB16-20D
Rubix:2178420
Hersteller:00011247
EAN:3618035799980
CDQSB16-20D Kompaktzylinder
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typcqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQSB16-20D Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x46x29 mm
Bruttogewicht81 g
Typcqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,15 exkl. MwSt.
/ Stück
42,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen