Referenzen
Festo:CPVSC1-M4H-N-T-M5O
Rubix:436608
Hersteller:547336
EAN:4052568188269
Produktdetails : CPVSC1-M4H-N-T-M5O Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M4H-N-T-M5O für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M4H-N-T-M5O für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46,9 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage