CPVSC1-M1H-K-T-M5C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1H-K-T-M5C
Rubix:436547
Hersteller:547274
EAN:4052568187651
CPVSC1-M1H-K-T-M5C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1H-K-T-M5C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1H-K-T-M5C für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-T-M5C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
93,41 exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage