Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-K-H-M5C
Rubix:436562
Hersteller:547289
EAN:4052568187804
Produktdetails : CPVSC1-M1H-K-H-M5C Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-H-M5C für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-H-M5C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48,23 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
