CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 Magnetventil

CPV10 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
Rubix:445939
Hersteller:559645
EAN:4052568206239
CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 Magnetventil

Produktdetails : CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 Magnetventil


Magnetventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 2/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 für Ventilinsel Typ 10. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 2/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83,39 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
150,46 exkl. MwSt.
/ Stück
180,55 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage