CPE24-M3H-3GLS-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M3H-3GLS-3/8
Rubix:433391
Hersteller:163837
EAN:4052568135935
CPE24-M3H-3GLS-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M3H-3GLS-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M3H-3GLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M3H-3GLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht248 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
156,44 exkl. MwSt.
/ Stück
187,73 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage