CPE24-M1H-5/3G-QS-12 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M1H-5/3G-QS-12
Rubix:433454
Hersteller:170277
EAN:4052568138134
CPE24-M1H-5/3G-QS-12 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M1H-5/3G-QS-12 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M1H-5/3G-QS-12 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1650 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5/3G-QS-12 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1650 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)230x20x120 mm
Bruttogewicht570 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
261,60 exkl. MwSt.
/ Stück
313,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen