Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5J-QS-8
Rubix:433783
Hersteller:196908
EAN:4052568159962
Produktdetails : CPE14-M1BH-5J-QS-8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5J-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5J-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x19x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163,77 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen