CPE10-PRS-1/4-7 Anschlussblock

CPE10 Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPE10-PRS-1/4-7
Rubix:434083
Hersteller:543826
EAN:4052568091552
CPE10-PRS-1/4-7 Anschlussblock
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typanschlussleiste für cpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE10-PRS-1/4-7 Anschlussblock


Anschlussblock CPE10-PRS-1/4-7 für CPE-Ventile. Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=7, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht423,1 g
Typanschlussleiste für cpe
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,83 exkl. MwSt.
/ Stück
83,80 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage