Referenzen
Festo:CPE18-P1-5LS-1/4
Rubix:445421
Hersteller:550154
EAN:4052568094034

Technische Zusammenfassung
| Typ | basis-spender cp e18-p1-5 5ls-1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : CPE18-P1-5LS-1/4 Grundventil
Grundventil CPE18-P1-5LS-1/4 große Packungsdichte, mit CNOMO Schnittstelle. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Typ | basis-spender cp e18-p1-5 5ls-1/4 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen