CPE18-M3H-5/3ES-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M3H-5/3ES-1/4
Rubix:433499
Hersteller:170322
EAN:4052568138585
CPE18-M3H-5/3ES-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektroverteiler cpe18-m3h-5/3es-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M3H-5/3ES-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M3H-5/3ES-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht316 g
Typelektroverteiler cpe18-m3h-5/3es-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
241,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,76 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage