CPE18-M2H-5/3G-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M2H-5/3G-1/4
Rubix:433460
Hersteller:170283
EAN:4052568138196
CPE18-M2H-5/3G-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil cpe18-m2h-5/3g-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M2H-5/3G-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M2H-5/3G-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1450 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht325,8 g
Typmagnetventil cpe18-m2h-5/3g-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1450 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
233,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,52 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage