Referenzen
Festo:CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
Rubix:433441
Hersteller:170264
EAN:4052568138011

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektroverteiler cpe18-m1h-5/3bs-qs-10 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : CPE18-M1H-5/3BS-QS-10 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M1H-5/3BS-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 401,76 g |
|---|---|
| Typ | elektroverteiler cpe18-m1h-5/3bs-qs-10 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen