Referenzen
Festo:CPE18-M1H-3GLS-1/4
Rubix:433273
Hersteller:163145
EAN:4052568006488

Produktdetails : CPE18-M1H-3GLS-1/4 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M1H-3GLS-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x90x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 165,26 g |
| Typ | elektromagnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen