Referenzen
Bosch Rexroth:R065802500
Rubix:20764

Produktdetails : R-0658-025-00 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-25
Kugelbuchse Compact KBC-25, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Länge | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
