Referenzen
SMC:MGPA50TF-150Z-XC35W
Rubix:3070179
Hersteller:MGPA50TF-150Z-XC35W

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : MGPA50TF-150Z-XC35W Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast beim Materialtransport, Heben und Stoppen konzipiert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
835,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.002,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen