Referenzen
Festo:CJM-5/2-1/2-CH
Rubix:115659
Hersteller:6112
EAN:4052568110833

Produktdetails : CJM-5/2-1/2-CH Magnetventil
Magnetventil CJM-5/2-1/2-CH mit Steckdose und Handhilfsbetätigung, ohne Anschlussplatte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar, Steuerart=vorgesteuert, Pneumatischer Anschluss 1=Anschlussplatte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x150x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 848 g |
| Typ | cassettenventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
917,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.101,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen