ADVANTECH 519 7 Chemikalienschutzhandschuh AdvanTech 519 grün Gr. 7
Chemikaliens.handschuh Stansolv A1OCR 519 grün
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:519-7
Rubix:1781828
Hersteller:34519297
EAN:3245425193174

Dokumente
Produktdetails : ADVANTECH 519 7 Chemikalienschutzhandschuh AdvanTech 519 grün Gr. 7
Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit hoher Fingerfertigkeit und Eignung für Reinraumumgebungen: Die AdvanTech 519 Handschuhe von Mapa unterstützen Arbeiten in kritischen Bereichen.
Eigenschaften:
Die Mapa 519 bestehen aus hochwertigem Nitril und bieten zuverlässigen Chemikalienschutz sowie eine höhere mechanische Beständigkeit als Latexhandschuhe. Die anatomische Passform ermöglicht präzises Arbeiten beim Umgang mit Chemikalien. Die chlorinierte Innen- und Außenseite erleichtert das An- und Ausziehen und sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten. Die Nitrilformulierung gewährleistet eine gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und ist ideal für Anwender mit Latexprotein-Allergien.
Die Herstellung ist darauf ausgelegt, Kontaminationen wie Partikel, nichtflüchtige Rückstände und extrahierbare Stoffe zu minimieren, wodurch der Einsatz in kontrollierten Umgebungen bis ISO-Klasse 5 möglich ist. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf Materialien wie Metall oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Grün
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: chloriniert
• Länge: 33 cm
• Materialstärke: 0,28 mm
• Größen: 7, 8, 9, 10
• Oberflächenwiderstand (Handfläche, 25 % rel. Luftfeuchte): 7,3E+11 Ω
• Durchgangswiderstand (Handfläche, 25 % rel. Luftfeuchte): 1,2E+11 Ω
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Beutel, 72 Paare pro Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA): Bestätigt die Konformität als PSA der Kategorie III
• EN 388 (2001X): Schutz gegen mechanische Risiken – Abrieb (2), Schnitt (0), Weiterreißen (0), Durchstich (1)
• EN ISO 374-1 Typ B (JOT): Zertifizierter Chemikalienschutz, getestet u. a. gegen n-Heptan, Ammoniak (25 %) und Formaldehyd (37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 420 (Fingerfertigkeit 5/5): Allgemeine Anforderungen und Bewertung der Geschicklichkeit
Eigenschaften:
Die Mapa 519 bestehen aus hochwertigem Nitril und bieten zuverlässigen Chemikalienschutz sowie eine höhere mechanische Beständigkeit als Latexhandschuhe. Die anatomische Passform ermöglicht präzises Arbeiten beim Umgang mit Chemikalien. Die chlorinierte Innen- und Außenseite erleichtert das An- und Ausziehen und sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten. Die Nitrilformulierung gewährleistet eine gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und ist ideal für Anwender mit Latexprotein-Allergien.
Die Herstellung ist darauf ausgelegt, Kontaminationen wie Partikel, nichtflüchtige Rückstände und extrahierbare Stoffe zu minimieren, wodurch der Einsatz in kontrollierten Umgebungen bis ISO-Klasse 5 möglich ist. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf Materialien wie Metall oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Grün
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: chloriniert
• Länge: 33 cm
• Materialstärke: 0,28 mm
• Größen: 7, 8, 9, 10
• Oberflächenwiderstand (Handfläche, 25 % rel. Luftfeuchte): 7,3E+11 Ω
• Durchgangswiderstand (Handfläche, 25 % rel. Luftfeuchte): 1,2E+11 Ω
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Beutel, 72 Paare pro Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA): Bestätigt die Konformität als PSA der Kategorie III
• EN 388 (2001X): Schutz gegen mechanische Risiken – Abrieb (2), Schnitt (0), Weiterreißen (0), Durchstich (1)
• EN ISO 374-1 Typ B (JOT): Zertifizierter Chemikalienschutz, getestet u. a. gegen n-Heptan, Ammoniak (25 %) und Formaldehyd (37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 420 (Fingerfertigkeit 5/5): Allgemeine Anforderungen und Bewertung der Geschicklichkeit
Stärken
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Handhabung von Bauteilen und Chemikalien
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
• Hautfreundliche, latexfreie Nitrilformulierung – geeignet für Allergiker
• Kontrollierte Reinraumtauglichkeit durch reduzierte Partikel- und Rückstandsbelastung
• Silikonfrei – minimiert Oberflächenfehler bei sensiblen Materialien
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
• Hautfreundliche, latexfreie Nitrilformulierung – geeignet für Allergiker
• Kontrollierte Reinraumtauglichkeit durch reduzierte Partikel- und Rückstandsbelastung
• Silikonfrei – minimiert Oberflächenfehler bei sensiblen Materialien
Anwendungen
Die Mapa AdvanTech 519 Nitrilhandschuhe sind für den Einsatz in sensiblen und kontrollierten Umgebungen konzipiert, in denen Chemikalienschutz und Kontaminationskontrolle entscheidend sind. Sie eignen sich insbesondere für den Umgang mit organischen Lösungsmitteln und chemischen Substanzen in Reinräumen.
Typische Einsatzgebiete in Industrie und Technik:
• Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten mit Lösungsmitteln
• Chemikalienhandling in Laboren und Produktionsumgebungen
• Oberflächenvorbereitung und -behandlung
• Arbeiten in kontrollierten Bereichen bis ISO-Klasse 5
Diese Chemikalienschutzhandschuhe werden insbesondere in Branchen wie Mikroelektronik, Herstellung sensibler Komponenten, Oberflächentechnik sowie in Laboranwendungen eingesetzt.
Typische Einsatzgebiete in Industrie und Technik:
• Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten mit Lösungsmitteln
• Chemikalienhandling in Laboren und Produktionsumgebungen
• Oberflächenvorbereitung und -behandlung
• Arbeiten in kontrollierten Bereichen bis ISO-Klasse 5
Diese Chemikalienschutzhandschuhe werden insbesondere in Branchen wie Mikroelektronik, Herstellung sensibler Komponenten, Oberflächentechnik sowie in Laboranwendungen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | jot |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,64 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
269,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
