CDU32-25D Zylinder für Direktmontage

CDU-Zylinder für freie Montage

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDU32-25D
Rubix:2193591
Hersteller:CDU32-25D
EAN:3618035786621
CDU32-25D Zylinder für Direktmontage

Technische Zusammenfassung

Typdoppelt wirkende zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDU32-25D Zylinder für Direktmontage


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)U, Zylinder für Direktmontage, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)104x62x40 mm
Bruttogewicht476 g
Typdoppelt wirkende zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
94,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage