KJ16D Gelenkkopf

C95/CP95-Kolbenstangen-Kugelgelenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KJ16D
Rubix:700378
Hersteller:KJ16D
EAN:3618036078206
KJ16D Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangen-kugelgelenk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KJ16D Gelenkkopf


Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Gelenkkopf

Technische Informationen


Attribute
Typkolbenstangen-kugelgelenk
Anschluss 1m16
Zylinderdurchmesser50 mm
Zolltarifcode84833080
21,64 exkl. MwSt.
/ Stück
25,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std