Referenzen
SMC:C85C10
Rubix:2038178
Hersteller:C85C10
EAN:3618035499569

Produktdetails : C85C10 Gegenlager
Die C85-Baureihe entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. C85 ist erhältlich in Bohrgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 bis 300 mm. Die Konstruktion der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und die Effektivität dieser Dichtung geht soweit, dass C85 für den Einsatz in extremen Staubarrealen geeignet ist. Mit abriebfesten Verpackungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | zapfen |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen