44666100 Polinox-Schleifstifte Pnl 6050/6 A 100
Bürste auf Lino® NLP-Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 6050/6 A 100
Rubix:1283176
Hersteller:44666100
EAN:4007220157213




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44666100 Polinox-Schleifstifte Pnl 6050/6 A 100
Wesentliche Anwendung des Werkzeugs für die Oberflächenbearbeitung. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliziumkarbid Die Faserschichten Vlies sind in der Schleifscheibe radial angeordnet. Die Schaufeln sind sehr kompakt und bieten eine hohe Lebensdauer. Umfangsgeschwindigkeit, maximale Empfehlung 32 m/s.
Polinox-Schleifstifte Pnl 6050/6 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
153,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std