Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 20115 P14
Rubix:167424
Hersteller:81249707


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 11,5 mm |
Produktdetails : PAF 20115 P14 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,011 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 11,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
373,79 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar