Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 18170 P14
Rubix:448931
Hersteller:81499707


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : PAF 18170 P14 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAF 18170 P180
- rubix:3500051
- hersteller:81499607
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
140,72 € exkl. MwSt./ 25 Stück